Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QPAD DX-80 Maus Beidhändig USB Typ-A Opto-mechanisch 8000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QPAD DX-80 Maus Beidhändig USB Typ-A Opto-mechanisch 8000 DPI
QPAD DX-80 Maus Beidhändig USB Typ-A Opto-mechanisch 8000 DPI
QPAD DX-80 Maus Beidhändig USB Typ-A Opto-mechanisch 8000 DPI
QPAD DX-80 Maus Beidhändig USB Typ-A Opto-mechanisch 8000 DPI
QPAD DX-80 Maus Beidhändig USB Typ-A Opto-mechanisch 8000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74904165
Hersteller:
     QPAD
Herst.-Nr.:
     9J.Q3Y88.M02
EAN/GTIN:
     4715109798098
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Die brandneue QPAD DX-80 erfindet die Ära der FPS Gaming-Mäuse neu. Mit dem schlanken Formfaktor, der ergonomischen Form sowie dem geringen Gewicht ist die QPAD DX-80 die perfekte Wahl für Hardcore-Gamer. Die Auflösung der Gaming-Mouse ist hardwaremäßig in Schritten von 1000, 1600, 2400, 3200, 5000 und 8000 dpi einstellbar. Ein echtes Highlight ist die RGB-Farbbeleuchtung der Maus. Die LED Beleuchtung sorgt für eine ganz besondere Atmosphäre beim Spielen bzw. Zocken. Das innovativ-ergonomische Design für die rechte Hand und die spezielle Soft-Touch-Oberfläche sorgen für tolle Griffigkeit, Ultra-Grip garantiert! Die elegante QPAD DX-80 sticht hervor durch die gute Verarbeitung, die erstklassige Beleuchtung und das stoffummantelte Kabel (ca. 1.8m Länge).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
349 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Eingabegerät
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Opto-mechanisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
8000 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Beschleunigung (Max.)
20 G
Bewegungsgeschwindigkeit (max.)
100 Zoll/min
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
4000 fps
Reaktionszeit
1 ms
Prozessor
ARM Cortex-M0
Sensor-Typ
PWM 3325
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.