Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 522969 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 522969 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED
Hellum 522969 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74889466
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     522969
EAN/GTIN:
     4001233522969
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
LED-Lichterkette mit Smiley-Emoticon
Batteriebetrieben 2x AA (nicht inklusive)
Fassungsabstand 10cm
Zuleitung 30cm, silberfarbenes Kupferkabel
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Gelb
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1200 mm
Kabellänge
0.3 m
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 17.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 70 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 175 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 350 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.