Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 22303 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Weiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischmann 22303 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Weiche
Fleischmann 22303 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Weiche
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74471749
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     22303
EAN/GTIN:
     9005033223038
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
fleischmann gleise
Die Weiche kann mit dem Unterflur-Weichenantrieb 10030 nachgerüstet werden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
155 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Weiche
Markenkompatibilität
Fleischmann
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Kompatibilität
10030
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Maßstab
N (1:160)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Radius
765 mm
Kurve
10 °
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: gleise, gleise n
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.