Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 22201 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnschienen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fleischmann 22201 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnschienen
Fleischmann 22201 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnschienen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74471737
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     22201
EAN/GTIN:
     9005033222017
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
fleischmann gleise
Eignet sich besonders für den Bau langer, gerader Strecken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
730 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Fahrbahnstücke
1 Stück(e)
Design
Produkttyp
Bahnschienen
Markenkompatibilität
Fleischmann
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Maßstab
N (1:160)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: gleise, gleise n
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,70917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,33*
€ 68,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,32*
€ 67,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,25*
€ 62,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,12*
€ 58,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,70*
€ 56,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,58*
€ 56,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,38*
€ 48,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.