Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 22249 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Weiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischmann 22249 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Weiche
Fleischmann 22249 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Weiche
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74471509
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     22249
EAN/GTIN:
     9005033222499
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
fleischmann gleise
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
104.2 mm
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl der Fahrbahnstücke
1 Stück(e)
Design
Produkttyp
Weiche
Markenkompatibilität
Fleischmann
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Maßstab
N (1:160)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Radius
194.6 mm
Kurve
24 °
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: gleise, gleise n
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.