Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech K-118 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech K-118 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Inter-Tech K-118 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Inter-Tech K-118 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74379989
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884095
EAN/GTIN:
     4260455644563
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
wired keyboard
keyboard
Robuste Standardtastatur mit Tasten die vollen Hub haben und sich sehr gut bedienen lassen. Die Tasten wurden per Siebdruckverfahren bedruckt und sind so langlebiger. Das ausreichend lange Kabel mit USB-Anschluss macht unabhängig von Batterien.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
446 x 137 x 25 mm
Tastaturgewicht
380 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Maustasten
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
3 Millionen Zeichen
Verpackungsdaten
Paketgewicht
480 g
Merkmale
Kabellänge
1.3 m
Weitere Suchbegriffe: inter-tech tastatur
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.