Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12672 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12672 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DeLOCK 12672 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DeLOCK 12672 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DeLOCK 12672 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DeLOCK 12672 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74363217
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12672
EAN/GTIN:
     4043619126729
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
wired keyboard
keyboard
Diese kabelgebundene USB Tastatur von Delock mit diversen Multimedia Tasten, überzeugt durch ihr elegantes und flaches Design. Sanfter Tastenanschlag Aufgrund ihrer Water-Drop Tastenform unterstützt die Delock Tastatur einen angenehmen und sanften Tastenschlag. Einstellung der Position Mit Hilfe der zwei klappbaren Standfüße kann die Tastatur auf die gewünschte Stufe eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
450 x 152 x 18 mm
Tastaturgewicht
516 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: delock tastatur
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.