Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef Piccolo Durchzieh-Messerschärfer Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef Piccolo Durchzieh-Messerschärfer Schwarz, Grau
Graef Piccolo Durchzieh-Messerschärfer Schwarz, Grau
Graef Piccolo Durchzieh-Messerschärfer Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74348198
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     PICCOLO
EAN/GTIN:
     4001627021863
Suchbegriffe:
Hand-Messerschärfer
Manuelle Messerschärfer
hand-messerschärfer graef
hand messerschärfer
20° Schleif-Winkel
Der manuell Messerschärfer besteht aus einem hochwertigem Kunststoff- gehäuse und einem gummiertem Handgriff. Die starke, ultrascharfe und langhaltbare 2 Phasen Schneide hat einen Schleif-Winkel von 20° und ist ballig geschliffen und besonders gut geeignet für alle glatten und gezahnten Haushalts-, Freizeit- und Gewerbemesser.

Diamantscheiben
Der Diamant ist der härteste aller Edelsteine. So können Messer schonend, schnell und präzise geschliffen werden. Eine Überhitzung und damit Enthärtung des Materials ist ausgeschlossen
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Durchzieh-Messerschärfer
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Diamanten Reiberäder
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
42 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.