Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ducky One 2 Mini Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ducky One 2 Mini Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Weiß
Ducky One 2 Mini Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Weiß
Ducky One 2 Mini Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Weiß
Ducky One 2 Mini Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Weiß
Ducky One 2 Mini Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Weiß
Ducky One 2 Mini Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Weiß
Ducky One 2 Mini Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Weiß
Ducky One 2 Mini Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Weiß
Ducky One 2 Mini Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Weiß
Ducky One 2 Mini Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74341687
Hersteller:
     Ducky
Herst.-Nr.:
     DKON1861ST-SDEPDAZT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ducky Channel Tastaturen
Ducky Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
302 x 108 x 40 mm
Tastaturgewicht
590 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur-Switch-Technologie
Cherry MX Red
Überschlag
N-Key-Rollover
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,15*
€ 254,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,60*
€ 231,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.