Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
Logitech MX Keys Tastatur Universal RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Graphit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-74337264
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-009415
EAN/GTIN:
5099206086920
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Wir präsentieren das Logitech MX Keys Wireless Keyboard - eine fortschrittliche kabellose Bluetooth®-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung. Die konkaven Tasten mit weich abgerundeten Kanten sorgen für die richtige Fingerhaltung, leises Tippen und Präzision. Sobald sich Ihre Hände der Tastatur nähern, schaltet sich die Tastenbeleuchtung automatisch ein und passt sich den Lichtverhältnissen an. Eine vollständige Aufladung hält bis zu 10 Tage an, bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung bis zu 5 Monate(3). Wenn es Zeit zum Aufladen ist, leuchtet die Batterieanzeige-LED rot und die Software(1) zeigt die verbleibende Akkulaufzeit an.
Das MX Keys Wireless Keyboard folgt Ihrer MX Master 3 Advanced Wireless Mouse ̶ oder einer anderen Logitech Flow-fähigen Maus ̶ von einem Computer zum anderen(1). Verbinden Sie die Tastatur einfach via USB-Empfänger oder Bluetooth® mit PC, Smartphone oder Tablet (kompatibel mit macOS, Windows, Linux, iOS und Android). Wechseln Sie dabei zwischen bis zu 3 Geräten (PC, Laptop, Tablet) mit einem einfachen Tastendruck und mit einer Reichweite von 10 Metern(4).
(1) erfordert Logitech Options-Software: www.logitech.com/options
(2) das Gerät wird ohne zusätzliche Treiber in den meisten gängigen Linux-Produkten unterstützt
(3) die Akkulaufzeit kann je nach Benutzer- und Computerbedingungen variieren
(4) die drahtlose Reichweite kann je nach Betriebsumgebung und Computereinrichtung variieren
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
430.2 x 131.63 x 20.5 mm
Tastaturgewicht
810 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Batteriekapazität
5.55 Wh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.4 mm
Receivergewicht
2 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
169 mm
Höhe des Versandkartons
163 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Graphit
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
147.5 mm
Verpackungstiefe
450.5 mm
Verpackungshöhe
39.5 mm
Paketgewicht
1165 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
logitech tastatur beleuchtet kabellos
,
logitech tastaturen
,
logitech tastaturen kabellos
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 126,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break v2 mit Pausensoftware, geteilte Tastatur, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
€ 93,65*
Zubehör
R-Go Tools R-Go HE Sport, Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
€ 82,67*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.