| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-74268917 Herst.-Nr.: 061-890103 EAN/GTIN: 4260414188268 |
| |
|
| | |
| Super Rennboot der 1 Meter Klasse im auffälligem Raceboat-Design: Alpha Brushless! Durch den leistungsstarken wassergekühlten brushless Außenläufer, gesteuert durch einen wassergekühlten, wasserfesten 90A brushless ESC mit BEC, beschleunigt das in “Alpha Flame“ Scheme gestylte Boot mit einem 6S LiPo auf ca. 80 km/h. Gesteuert wird mit einer modernen 2,4 GHz Fernsteuerung. Das Ruder wurde mit einer CNC-Aluminium-Legierung versehen, die Finne ist aus rostfreiem Stahl. Das Boot liegt gut im Wasser, ist wendig und lässt sich präzise um die Kurven steuern. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Flugzeugrumpf | | Markenkompatibilität | Amewi | | Vorgesehene Verwendung | Boot | | Kompatibilität | 26053 26054 | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Typ | Radio-Controlled (RC) Model Parts |
|
| | |
| | | |
| |