Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 525005 Zollstock Kunststoff, Polyamid 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 525005 Zollstock Kunststoff, Polyamid 1 m
LEMP 525005 Zollstock Kunststoff, Polyamid 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73402371
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     525005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Breite
16 mm
Gewicht
80 g
Merkmale
Material
Kunststoff, Polyamid
Distanzmaßsystem
Metrisch
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.