Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP Futur II Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP Futur II Einzeln Standard-Schraubendreher
LEMP Futur II Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73350614
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     2111355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
64 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz
Klingenbreite
5.5 mm
Rollendicke
1 mm
Klingenlänge
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
2111310
ab € 10,42*
Zubehör
LEMP
2111331
ab € 3,62*
Zubehör
LEMP
2111340
ab € 4,17*
Zubehör
LEMP
2111365
ab € 6,50*
Zubehör
LEMP
2111380
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.