Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 860805-49 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 860805-49 Werkbankteil/Zubehör
Treston 860805-49 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73332749
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     860805-49
EAN/GTIN:
     6416763075188
Suchbegriffe:
Monitorträger
Montagetisch
System-Montagetisch
Tastaturablage
Stahl-Regalboden, Tragfähigkeit 50 kg
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
50 kg
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
M500
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
400 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.