Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 1630-5 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 1630-5 Werkbankteil/Zubehör
Treston 1630-5 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73332565
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     1630-5
EAN/GTIN:
     6416763039630
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenmagazine bieten flexible und praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkstätten, Läden, Produktionsstätten und Warenlager.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
395 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
D-10
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.