Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston RRT ESD Servierwagen Stahl Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston RRT ESD Servierwagen Stahl Grau
Treston RRT ESD Servierwagen Stahl Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331774
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     RRT ESD
EAN/GTIN:
     6416763083596
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
treston servierwagen
servier wagen
Der verstellbare Rollenwagen ist mit SMD-Rollen kompatibel und ideal für deren Transport und Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1100 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
1780 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
200 kg
Anzahl der Regale
4 Regale
Weitere Suchbegriffe: servierwagen 200 kg tragkraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,38*
€ 1.192,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,11*
€ 1.177,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,38*
€ 1.116,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,44*
€ 1.073,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,71*
€ 1.012,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
RR ESD-Z
ab € 165,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.