Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston TRTA4104 ESD Servierwagen Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston TRTA4104 ESD Servierwagen Stahl
Treston TRTA4104 ESD Servierwagen Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331551
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TRTA4104 ESD
EAN/GTIN:
     6416763084289
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Zur allgemeinen Verwendung in Werkstätten, Büros, Produktionsstätten und Krankenhäusern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1090 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
1515 mm
Merkmale
Material
Stahl
Höchstgewichtskapazität
300 kg
Anzahl der Regale
4 Regale
Radgröße
125 mm
Reifenmobilität
Drehring
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.075,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,52*
€ 1.391,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,47*
€ 1.380,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,23*
€ 1.342,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,42*
€ 1.314,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,43*
€ 1.279,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TRTA4082 ESD
ab € 689,84*
Zubehör
Treston
TRTA4102 ESD
ab € 705,74*
Zubehör
Treston
TRTA4104
ab € 936,78*
Zubehör
Treston
TRTA5082 ESD
ab € 720,69*
Zubehör
Treston
TRTA5102 ESD
ab € 740,15*
Zubehör
Treston
TRTA5104 ESD
ab € 1.105,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.