Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP Hydraulische Akkupresse 60-2 im Set Stilo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP Hydraulische Akkupresse 60-2 im Set Stilo
LEMP Hydraulische Akkupresse 60-2 im Set Stilo
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73321068
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     25646905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
akku presswerkzeug
Geeignet zum Verpressen von Aluminium- und Kupferkabeln bis zu 300 mm²

Eigenschaften:
- Leichte, kompakte und robuste Bauweise
- Ergonomisches Design für Links- und Rechtshänder
- Extrem schnelles Arbeiten durch 3- Fach Axial-Kolbenpumpe
- Automatische Druckbegrenzung und Überwachung mittels
Drucksensor
- Sanftanlauf und Schnellstop bewirken eine Erhöhung der
Lebensdauer
- Motorabschaltung und automatischer Rücklauf nach vollendetem
Verpressvorgang
- Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges
- Manueller Rücklauf in jeder Position möglich
- Automatischer Energiesparmodus nach ca. 5 Minuten
- Präzise, wiederholgenaue Druckeinstellung durch elektronischen
Drucksensor
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem
Speicher
- Auslesen aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Kontrollierte Motoransteuerung zur Lebensdauererhöhung von
Getriebe, Motor und Akku
- Keine abgebrochenen Presszyklen durch laufende Überwachung der
Restakkuladung
- Integriertes Service Management
- Schnelle Werkzeugrückläufe durch hohes Rücklauffördervolumen
- Multifunktions-Elektronik mit Sleepmodus, Wartungsanzeige und
Akkukontrolle
- Ladezustandsanzeige am Akku
- Integriertes Elektronikmodul mit 2 Multifunktions-Leuchtdioden
(3-Farben LED)
- Mini USB- Schnittstelle für gängige PC-Systeme:
- Verpresskurven- und Fehlermeldungsausgabe
- Servicekontrolle
- Einsatzbereich max.
- Crimp-Presseinsätze für Kabelschuhe DIN-ähnlich 300mm²
- Sechskant-Presseinsätze für Kabelschuhe DIN 46235 300mm²
- Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter 300mm² SE /
240mm² SM
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Netzkabel-Crimper
Eingebautes Licht
Ja
Rotierender Kopf
Ja
Kopfdrehwinkel
36 °
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Schlafmodus
Ja
Anzahl Mini-USB-Anschlüsse
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Inklusive USB-Kabel
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
18.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Sonstige Funktionen
Druckabschnittsbereich
240 - 300 mm²
Leistungen
Quetschkraft
60 kN
Kabelquerschnitt (max.)
300 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.492,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.492,10*
€ 1.775,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.482,92*
€ 1.764,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.451,17*
€ 1.726,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.432,38*
€ 1.704,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.421,24*
€ 1.691,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.