Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 576917 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 576917 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur
Hellum 576917 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73224941
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     576917
EAN/GTIN:
     4001233576917
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Papierstern mit Holzstandfuß
Steckerzuleitung 1,5m, Stecker (GS)
Kabel weiß
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Tragbar
Ja
Deckenform
Stern
Gewicht und Abmessungen
Höhe
650 mm
Durchmesser
450 mm
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellum
576900
ab € 21,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.