| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-73093849 Herst.-Nr.: 15617 EAN/GTIN: 4007246156177 |
| |
|
| | |
| Rund um’s Thema »Landlust«! Das NOCH Fokus-Thema 2018 lautet »Landlust«. Wir freuen uns, Ihnen viele attraktive Figurenneuheiten zu diesem Thema präsentieren zu können. Das Figuren-Set »Bauern« beinhaltet sechs Figuren und Zubehör, die alle im Maßstab 1:87 (Spurweite H0) und handbemalt sind. Eine landwirtschaftliche Szene findet auf jeder Modellbahnanlage ihren Platz. NOCH hat dafür ein breites Programm im Angebot und von Tieren, über Gebäude bis hin zu Figuren ist alles dabei. Ideal geeignet sind dafür die neuen Modellfiguren »Bauern«. Auf einem Bauernhof liegt immer viel Arbeit an, sodass die ganze Familie mithelfen muss. Von der Mutter, die das Obst ernet und es dann im Korb in die Küche zur Weiterverarbeitung trägt, dem Vater, der den Kühen mit der Heugabel gerade das Futter gibt bis hin zum Opa, der den Traktor repariert. Die Oma bringt gerade ein Vesper in die Werkstatt und die Tochter ist auf dem Weg zum Wochenmarkt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g | Design | Produkttyp | Figuren | | Markenkompatibilität | NOCH | | Maßstab | HO (1:87) | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| |