Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect BLG1X20 Drahtverbinder Buchsenleiste 1 x 20 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
econ connect BLG1X20 Drahtverbinder Buchsenleiste 1 x 20 Schwarz
econ connect BLG1X20 Drahtverbinder Buchsenleiste 1 x 20 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73090640
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLG1X20
EAN/GTIN:
     4039289006829
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.96 g
Tiefe
2.5 mm
Merkmale
Stecker
Buchsenleiste 1 x 20
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Stromstärke
3 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.