Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird BTCC-03 Autozubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird BTCC-03 Autozubehör
Gembird BTCC-03 Autozubehör
Gembird BTCC-03 Autozubehör
Gembird BTCC-03 Autozubehör
Gembird BTCC-03 Autozubehör
Gembird BTCC-03 Autozubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72815928
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     BTCC-03
EAN/GTIN:
     8716309101240
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
KFZ Freisprecheinrichtung
bluetooth freisprechanlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
118 x 47 x 15 mm
Energie
Gesprächszeit
7.5 h
Bereitschaftszeit
800 h
Ladezeit
180 min
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Technische Details
Geräuschunterdrückung
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Ausgangsspannung
5 V
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Weitere Suchbegriffe: freisprechanlage
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.