Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LT CC 60 Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller LT CC 60 Lötspitze
Weller LT CC 60 Lötspitze
Weller LT CC 60 Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72769088
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054444599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 80/ WP 80/ WSP 80
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
3.2 mm
Breite
4.6 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
4.6 mm
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
€ 3,688*
Zubehör
Weller Tools
T0051382499
€ 3,475*
Zubehör
Weller Tools
WDC 2.
€ 25,75*
Zubehör
Weller Tools
51512799
€ 60,87*
Zubehör
Weller Tools
WDC.
€ 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.