Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LT D HPB Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller LT D HPB Lötspitze
Weller LT D HPB Lötspitze
Weller LT D HPB Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72769087
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054448399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WP 80, WSP 80, MPR 80, FE 75
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
4.6 mm
Stärke der Spitze
0.8 mm
Breite
4.6 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
4.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 207,69*
Zubehör
Weller Tools
T0053440699N
ab € 294,47*
Zubehör
Weller Tools
T0052920899N
ab € 216,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.