Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3366937 Schraube/Bolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 3366937 Schraube/Bolzen
SPAX 3366937 Schraube/Bolzen
SPAX 3366937 Schraube/Bolzen
SPAX 3366937 Schraube/Bolzen
SPAX 3366937 Schraube/Bolzen
Artikel-Nr.:
     260I-1397754
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3366937
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
30 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Metall
Kopfform
Flachkopfschraube
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0575*
€ 0,076*
2 Tage
55500
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,067*
€ 0,0879*
3 Tage
1000
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,3692*
€ 21,8292*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,78*
€ 21,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 25,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.