Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3337011 Schraube/Bolzen 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 3337011 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX 3337011 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX 3337011 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX 3337011 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX 3337011 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104404660
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3337011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
33000
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0459*
€ 0,0602*
5 Tage
7500
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0473*
€ 0,0622*
14 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0441*
€ 0,0634*
2 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0555*
€ 0,0723*
5 Tage
5000
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0645*
€ 0,0835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 30,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.