Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks ePMP 5GHz Force 300-19R SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambium Networks ePMP 5GHz Force 300-19R SM
Cambium Networks ePMP 5GHz Force 300-19R SM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72521081
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     C050900C902A
EAN/GTIN:
     5704174034131
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
ePMP 3000, ePMP 2000
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Markenkompatibilität
Cambium Networks
Zertifizierung
IP67, IP68 FCCID 109W-0048 EN 301 893 V2.1.1 (5.4 GHz), EN 302 502 V2.1.1 (5.8 GHz)
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
1450 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 289,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,53*
€ 344,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,88*
€ 341,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,85*
€ 334,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,15*
€ 332,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,35*
€ 300,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.