Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology DiskStation DS620SLIM NAS & Speicherserver Desktop Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz J3355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology DiskStation DS620SLIM NAS & Speicherserver Desktop Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz J3355
Synology DiskStation DS620SLIM NAS & Speicherserver Desktop Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz J3355
Artikel-Nr.:
     CIDE6-72494709
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS620SLIM
EAN/GTIN:
     4711174723164
Suchbegriffe:
All-in-One PC
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Weitere Informationen:
Grafik
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
250 MHz
On-Board Grafikadapter Burstfrequenz
700 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Zahl der Benutzer
1000 Benutzer
Geräuschpegel
20.5 dB
Design
Gehäusetyp
Desktop
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
LED-Anzeigen
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
J3355
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
2
Prozessor-Cache
2 MB
CPU Konfiguration (max)
1
PCI Express Konfigurationen
1x2+2x1, 4x1
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Code
SR2Z8
Prozessor Codename
Apollo Lake
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
24 x 31 mm
Prozessorsockel
BGA 1296
Stepping
B1
Systembus-Rate
5 GT/s
Tjunction
105 °C
Thermal Design Power (TDP)
10 W
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 500
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
8 GB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Sonstige Funktionen
ARK Prozessorerkennung
95597
Software
Installiertes Betriebssystem
DiskStation Manager
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Maximum unterstützte RAM
6 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
65 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
34.88 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
121 mm
Gewicht
1400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Prozessor Besonderheiten
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version
0,00
Intel® Smart Connect Technologieversion
0,00
Intel® Smart Response Technologieversion
0,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
6
Anzahl der Rechenwerke
12
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
UART
Ja
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3L, LPDDR3-SDRAM, LPDDR4-SDRAM
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Maximal unterstützte Speicherkapazität
108 TB
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, Fett, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,61*
€ 518,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,05*
€ 516,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,63*
€ 504,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,32*
€ 500,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,55*
€ 476,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
D3NS1866L-4G
ab € 58,79*
Zubehör
Synology
SAT5220-1920G
ab € 412,26*
Zubehör
Synology
SAT5220-3840G
ab € 763,24*
Zubehör
Synology
SAT5210-7000G
ab € 1.199,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.