Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1250-52X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1250-52X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-1250-52X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-1250-52X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DGS-1250-52X Netzwerk-Switch Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2242
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1250-52X
EAN/GTIN:
     790069443015
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
d link sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP server, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
768
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP, LEAP, MD5, PEAP, SSH, SSL/TLS, TTLS
Loop Protection
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
Weighted Round Robin (WRR)
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung, Geschwindigkeit
Elektromagnetische Verträglichkeit
CE A, VCCI A, FCC A, IC, BSMI
Zertifizierung
CB, UL, BSMI, CCC
Leistungen
Speichertyp
DDR3-SDRAM
Speicherkapazität
2048 MB
Flash-Speicher
64 MB
Geräuschpegel
50.7 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
589984.72 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX, 1000BASE-LHX, 1000BASE-X, 1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX, 1000BASE‑ZX
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3010 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Wärmeableitung
174.592 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
51.2 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
176 Gbit/s
Transferrate
130.95 Mpps
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
124
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
12000
Datenpaket-Pufferspeicher
16 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
351 mm
Verpackungstiefe
565 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Paketgewicht
4280 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Konsolen-Port
RJ-45
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
RFC2893, RFC4213, RFC4291, RFC2464, RFC2462, RFC4862, RFC2461, RFC4861, RFC2573, RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC3580, RFC826, RFC2463, RFC4443, RFC792, RFC793, RFC768, RFC791, RFC2389, RFC4113, RFC4022, RFC2618, RFC2674, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC2021, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC2573, RFC2575, RFC2576, RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC1157, RFC2620,
Technische Details
Versandkartonshöhe
384 mm
Versandkartonsbreite
478 mm
Versandkartonslänge
585 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
16 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
16 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
22765 g
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch 52 port
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 485,41*
€ 517,94*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 496,57*
€ 528,19*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 503,97*
€ 536,55*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 505,16*
€ 538,35*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 511,53*
€ 543,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,94*
€ 616,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,04*
€ 612,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,34*
€ 602,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,96*
€ 597,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,41*
€ 577,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DEM-431XT
ab € 112,34*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,99*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,17*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 121,24*
Zubehör
D-Link
DEM-CB100S
ab € 107,11*
Zubehör
D-Link
DEM-CB300S
ab € 154,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.