Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch 440mm D-Link DGS-1250-52X 4*SFP+/48*GE retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Switch 440mm D-Link DGS-1250-52X 4*SFP+/48*GE retail
Switch 440mm D-Link DGS-1250-52X 4*SFP+/48*GE retail
Artikel-Nr.:
     832-335961
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1250-52X/E
EAN/GTIN:
     0790069467899
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
d link sfp switch
Weitere Informationen:
weight:
4.312 kg
height:
0.080 m
width:
0.350 m
depth:
0.570 m
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 48-port sfp switch, Switche
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 494,17*
€ 528,06*
Frei Haus
ab € 500,88*
€ 533,44*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 503,54*
€ 535,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 504,22*
€ 535,83*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 521,17*
€ 549,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,60*
€ 654,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,59*
€ 649,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,87*
€ 642,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,81*
€ 636,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,17*
€ 620,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DEM-431XT
ab € 113,09*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,85*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,03*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 125,48*
Zubehör
D-Link
DEM-CB100S
ab € 107,05*
Zubehör
D-Link
DEM-CB300S
ab € 155,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.