Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Bamboo Ink Plus Eingabestift 16,5 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom Bamboo Ink Plus Eingabestift 16,5 g Schwarz
Wacom Bamboo Ink Plus Eingabestift 16,5 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71671944
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     CS322AK0B
EAN/GTIN:
     4949268622028
Suchbegriffe:
Grafiktablett Stift
Stift für Grafiktablett
Zeichentablett Stift
grafiktablett stift wacom
Der Bamboo Ink Plus ist ein digitaler Stift, der vor allem zur kreativen Entfaltung gedacht ist. Mit ihm kannst du auf so natürliche Weise auf dem Bildschirm Notizen machen, zeichnen und skizzieren wie auf Papier.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16.5 g
Breite
153 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Grafiktablett
Markenkompatibilität
Wacom
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Druckniveaus
4096
Batteriereichweite
2 h
Knopfanzahl
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: grafiktablett stift
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.