Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger ADW100 513 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger ADW100 513 Schwarz
Schwaiger ADW100 513 Schwarz
Schwaiger ADW100 513 Schwarz
Schwaiger ADW100 513 Schwarz
Schwaiger ADW100 513 Schwarz
Schwaiger ADW100 513 Schwarz
Schwaiger ADW100 513 Schwarz
Schwaiger ADW100 513 Schwarz
Schwaiger ADW100 513 Schwarz
Schwaiger ADW100 513 Schwarz
Schwaiger ADW100 513 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71631375
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     ADW100513
EAN/GTIN:
     4004005028195
Suchbegriffe:
Cinch Toslink Konverter
Konverter Cinch Toslink
cinch toslink konverter
Dieser SCHWAIGER Konverter wandelt Ihr analoges Tonsignal (Eingang Cinch Stereo) in ein digitales Audiosignal (Ausgang Koaxial oder Toslink optisch) um. Durch die Umwandlung ist es möglich, Ihre analoge Stereoanlage mit modernen Wiedergabegeräten wie Fernseher oder Verstärker zu verbinden. Das kompakte Metallgehäuse sorgt für eine dezente Platzierung und außerdem für eine optimale Abschirmung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
78 g
Eingänge
Audioeingang (L, R)
1
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch
1000 mA
Externes Netzteil
Ja
Outputs
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.