Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood DNX7190DSE3 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 2,5 kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood DNX7190DSE3 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 2,5 kg Schwarz
Kenwood DNX7190DSE3 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 2,5 kg Schwarz
Kenwood DNX7190DSE3 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 2,5 kg Schwarz
Kenwood DNX7190DSE3 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 2,5 kg Schwarz
Kenwood DNX7190DSE3 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 2,5 kg Schwarz
Kenwood DNX7190DSE3 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 2,5 kg Schwarz
Kenwood DNX7190DSE3 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 2,5 kg Schwarz
Kenwood DNX7190DSE3 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 2,5 kg Schwarz
Kenwood DNX7190DSE3 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 2,5 kg Schwarz
Kenwood DNX7190DSE3 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 2,5 kg Schwarz
Kenwood DNX7190DSE3 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 2,5 kg Schwarz
Kenwood DNX7190DSE3 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 2,5 kg Schwarz
Kenwood DNX7190DSE3 Navigationssystem Fixed 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 2,5 kg Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71523174
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     DNX7190DSE3
EAN/GTIN:
     0019048226426
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät 7 zoll
pkw navigationsgerät
Weitere Informationen:
Navigation
Traffic Message Channel (TMC)
Ja
Spurführung
Ja
Unterstützte Sprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Thailändisch, Türkisch
Auto-Umleitung
Ja
Sehenwürdigskeiten
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
automatische Routing
Ja
Parkassistent
Ja
Apple CarPlay-Unterstützung
Ja
Android Auto-Unterstützung
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Funktionen
Audiostreaming, Freisprechen
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
2 DIN
Schnittstelle
Berührungsbildschrim
Hauptablichtung Farbe
Blau
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
AM, DAB, DAB+, FM, LW, MW
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
AM-Bandbereich
531 - 1611 kHz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AV-Eingang
Ja
Composite Video-Eingang
1
GPS-Typ
Auto
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Breite
182 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
112 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
GPS-Leistungen
Antenne
Extern
GPS Genauigkeit - Position
2 m
GPS Genauigkeit - Geschwindigkeit
0.05 m/s
Leistungen
Audio-Wiedergabe
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
13
Video-Wiedergabe
Ja
CD-Spieler
Ja
DVD-Player
Ja
MP3-Spieler
Ja
Dimmer
Ja
Nachtmodus
Ja
Dashcam-Verbindung
Ja
Dashcam-Steuerung
Ja
Modus Anzeige aus
Ja
Rückfahrkamera bereit
Ja
Backup-Funktion
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Uhrmodus
24 h
Hochpassfilter
Ja
Tiefpassfilter
Ja
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Unterstützte Videoformate
H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG
Speicher
Speichermedien Typ
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Interne Speicherkapazität
16 GB
Max. Speicherkartengröße
2000 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.95 "
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Display
TFT
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzeigegerät
156.6 x 81.6 mm
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Nordeuropa, Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Südeuropa, Schweden, Vereinigtes Königreich
Landkarte-Speicher
Speicherkarte
Fähigkeit Karten hinzuzufügen
Ja
Kartenansicht
2D/3D
Lizenzterm
3 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 831,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,91*
€ 1.144,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,15*
€ 1.141,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,79*
€ 1.096,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,35*
€ 1.055,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,58*
€ 989,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.