Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 4913 Traditionell Benutzerdefinierter Stempel Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71413109
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     160G4913RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
75 g
Verpackungsbreite
74 mm
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Traditionell
Typ
Benutzerdefinierter Stempel
Stempelmaterial
Kunststoff
Prägungsgröße
58 x 22 mm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
83429
ab € 3,54*
Sonstiges
Trodat
83431
ab € 3,54*
Sonstiges
Trodat
83430
ab € 3,56*
Sonstiges
Trodat
78252
ab € 4,47*
Sonstiges
Trodat
44086
ab € 12,32*
Sonstiges
Trodat
44724
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.