Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips ECP330 Beleuchtungsstromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips ECP330 Beleuchtungsstromversorgung
Philips ECP330 Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71408472
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     6289900
EAN/GTIN:
     8718291062899
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
Zündgerät
zündgerät 400w philips
zündgerät 400w
Philips gehört zu den ganz wenigen Unternehmen, die komplette Flutlichtsysteme aus Scheinwerfern, Lampen und Vorschaltgeräten anbieten. Unsere innovativen, leistungsstarken elektrischen Einheiten bieten den Kunden eine kompakte Lösung, die sofort installiert werden kann. Diese vorverdrahteten elektrischen Einheiten lassen sich mit Scheinwerfern für Gasentladungslampen hoher Systemleistung kombinieren, die aufgrund eines begrenzten Raums oder zu hoher Temperaturen keine elektrischen Komponenten beinhalten können. Die elektrischen Einheiten umfassen alle elektrischen Komponenten sowie die gesamte interne Verdrahtung und die Anschlussklemmen. Sie gewährleisten den korrekten Betrieb der Lampe und sind als IP20 (ECB330) und IP65 (ECP330) Version erhältlich. Ergänzt wird die Serie um die elektonische Vorschalteinheit ECM330 als IP20 Version. Diese Einheit funktioniert mit ArenaVision Scheinwerfern MVF403 MHN-LA 1000 W und MVF404 MHN-SE HO 2000W für Innen- bzw. Außenanwendungen. Der wesentliche Vorteil der ECM300 Einheit liegt in der Beseitigung des Flacker-Effektes und garantiert mittels des ArenaVision Scheinwerfers perfekte Bilder und TV-Aufzeichnungen aufgenommen mit Super-Slow-Motion Kameras.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstromversorgung
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Markenkompatibilität
Philips
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17700 g
Lampen
Maximale Lampenleistung
400 W
Weitere Suchbegriffe: zündgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,99*
€ 553,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,27*
€ 542,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,83*
€ 524,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,58*
€ 511,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,33*
€ 477,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.