Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Duo DX pink Digitalkamera für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VTech Duo DX pink Digitalkamera für Kinder
VTech Duo DX pink Digitalkamera für Kinder
VTech Duo DX pink Digitalkamera für Kinder
VTech Duo DX pink Digitalkamera für Kinder
VTech Duo DX pink Digitalkamera für Kinder
VTech Duo DX pink Digitalkamera für Kinder
VTech Duo DX pink Digitalkamera für Kinder
VTech Duo DX pink Digitalkamera für Kinder
VTech Duo DX pink Digitalkamera für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71371291
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-520054
EAN/GTIN:
     3417765200540
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera pink
  • Robuste Digitalkamera mit integriertem Musik-Player, Film-Funktion, Bildbearbeitung und Spielen - Vorder- und Rückkamera (5,0 MP bzw. 2,0 MP --> JPG-Format) - Mit über 70 Fotoeffekten und zahlreichen Fotorahmen und Stempeln - Mit tollen AR-Spielen ("Erweiterte Realität"): Spiele mit lustigen Videofiltern - Dual-Kamera-Aufnahme, gleichzeitige Aufnahme über Vorder- und Rückkamera - Mit verbessertem Videorekorder: Animationen werden per Gesichtserkennung ausgelöst und gesteuert - Videoauflösung 640 x 480 MP (max. Videolänge: 10 Minuten mit Speicherkarte) - 2.4" LCD-Farbdisplay - Großer Doppelsucher - Hintergrundbild mit 3D-Effekt - 4 x digitaler Zoom - Automatischer Blitz - 5 Kreativ-Apps und Stimmrekorder - Gesichtserkennung - Mit Elternkontrollbereich - Linkshänderfreundlich: Auslöser kann wahlweise links oder rechts eingestellt werden - 256 MB interner Speicher - Mit Zusatz-Speicher erweiterbar (microSD-Karte, Karte nicht inkl.) - Mit USB-Anschluss für die Verbindung zum PC (USB-Kabel inkl.) - Mit Kopfhörer-Anschluss (Kopfhörer inkl.) - Kindersicheres Batteriefach und Abschaltautomatik - Demobatterien sind enthalten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Trageschlaufe enthalten
Ja
Kopfhörer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Energiequelle
Akku
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Display-Auflösung
640 x 480 Pixel
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Entwicklung der Hand-Augen-Koordination, Training der Feinmotorik, Training des kreativen Denkens
Merkmale
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Kamera
Videoaufnahme
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Aufnahmezeit
10 min
Digitaler Zoom
4 x
Eingebauter Blitz
Ja
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speicherkapazität
256 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
89.5 mm
Gewicht
430 g
Design
Produkttyp
Digitalkamera für Kinder
Produktfarbe
Pink
Material
Kunststoff
Vormontiert
Ja
Audio
Musikwiedergabe
Ja
Mit Ton
Ja
Sprachfunktion
Ja
Sprachaufzeichnung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, kompaktkamera vtech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.