Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG 8691.80 Trinkflasche Tägliche Nutzung, Fitness, Sport 600 ml Kunststoff Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG 8691.80 Trinkflasche Tägliche Nutzung, Fitness, Sport 600 ml Kunststoff Grün
SIGG 8691.80 Trinkflasche Tägliche Nutzung, Fitness, Sport 600 ml Kunststoff Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71370888
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8691.80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Sport-Trinkflasche
Sportflasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
249 mm
Durchmesser
72 mm
Gewicht
154 g
Merkmale
Volumen (ml)
600 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung, Fitness, Sport
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Deckelfarbe
Weiß
Tragegriff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.