Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch S 1142 KHM Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch S 1142 KHM Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Bosch S 1142 KHM Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Bosch S 1142 KHM Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Bosch S 1142 KHM Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Bosch S 1142 KHM Stichsägeblatt Hartstahl (HCS) 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71370573
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 653 274
EAN/GTIN:
     3165140936897
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch stichsägeblätter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stichsägeblatt
Geeignet für Materialien
Holz
Material Messer
Hartstahl (HCS)
Produktfarbe
Grau, Weiß
Leistungen
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
3
Max. Schnittstärke
1.25 mm
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
225 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.