Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COUGAR Gaming Bunker S RGB Headset-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COUGAR Gaming Bunker S RGB Headset-Ständer
COUGAR Gaming Bunker S RGB Headset-Ständer
COUGAR Gaming Bunker S RGB Headset-Ständer
COUGAR Gaming Bunker S RGB Headset-Ständer
COUGAR Gaming Bunker S RGB Headset-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71350366
Hersteller:
     Cougar
Herst.-Nr.:
     CG3MBSRXXB0001
EAN/GTIN:
     4715302441784
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Headset-Ständer
Markenkompatibilität
Universal
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
132 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.