Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab 2200023 Videokabel-Adapter 0,2 m VGA (D-Sub) USB Typ-C Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
M-Cab 2200023 Videokabel-Adapter 0,2 m VGA (D-Sub) USB Typ-C Weiß
M-Cab 2200023 Videokabel-Adapter 0,2 m VGA (D-Sub) USB Typ-C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71302797
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     2200023
EAN/GTIN:
     4260517934670
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,91*
€ 18,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.