Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 14032-000-55 Rückenlehne Schwarz Kunstleder, Edelstahl Gepolsterte Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 14032-000-55 Rückenlehne Schwarz Kunstleder, Edelstahl Gepolsterte Rückenlehne
König & Meyer 14032-000-55 Rückenlehne Schwarz Kunstleder, Edelstahl Gepolsterte Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71291924
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     14032-000-55
EAN/GTIN:
     4016842101023
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe kunstleder
sitz stehstuhl
Stabile und komfortable Rückenlehne für verschiedene Drummersitze und Stehhilfen. Die ovale Lehne ist angenehm gepolstert und mit strapazierfähigem Kunstleder überzogen. Die Höhe und Tiefe der Rückenlehne ist jeweils stufenlos durch Griffschrauben einstellbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Material Rückenlehne
Kunstleder, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
440 mm
Gewicht
2000 g
Weitere Suchbegriffe: k&m stehhilfe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.