Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nite Ize WRAPTOR Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nite Ize WRAPTOR Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Nite Ize WRAPTOR Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Nite Ize WRAPTOR Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Nite Ize WRAPTOR Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Nite Ize WRAPTOR Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Nite Ize WRAPTOR Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Nite Ize WRAPTOR Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Nite Ize WRAPTOR Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Nite Ize WRAPTOR Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Nite Ize WRAPTOR Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Nite Ize WRAPTOR Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71283372
Hersteller:
     Nite Ize
Herst.-Nr.:
     NI-WPT-09-R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
51 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Fahrrad, Boot, Motorrad, Roller, Einkaufswagen, Yacht
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
X-Grip
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.