Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik GPER DECT-Repeater Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik GPER DECT-Repeater Schwarz
Mikrotik GPER DECT-Repeater Schwarz
Mikrotik GPER DECT-Repeater Schwarz
Mikrotik GPER DECT-Repeater Schwarz
Mikrotik GPER DECT-Repeater Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71166970
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     GPER
EAN/GTIN:
     5706998819253
Suchbegriffe:
DECT Repeater
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
DC Ausgangssstrom
2 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.