Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Split TS12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek Split TS12 Schwarz
Marmitek Split TS12 Schwarz
Marmitek Split TS12 Schwarz
Marmitek Split TS12 Schwarz
Marmitek Split TS12 Schwarz
Marmitek Split TS12 Schwarz
Marmitek Split TS12 Schwarz
Marmitek Split TS12 Schwarz
Marmitek Split TS12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71166162
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08204
EAN/GTIN:
     8718164532047
Suchbegriffe:
Adapter Toslink
Toslink Adapter
Toslink Splitter
Toslink Switch
Verwenden Sie diesen Audio-Splitter, wenn Sie mehrere Verstärker an eine Audioquelle anschließen möchten. Der Split TS14 spaltet einen optischen digitalen Eingang (Toslink) ohne Verzögerung oder Qualitätsverlust in 4 Ausgänge. Ein zusätzlicher Verstärker ist zum Beispiel eine Soundbar oder ein Surround-System in der Küche. Mit verbesserter Abtastrate von 192 kHz für die beste Klangwiedergabe. Ihr Fernseher hat 1 Toslink Ausgang, Sie nutzen aber 2 Verstärker. Dann muss das Toslink Kabel von einem auf zwei verteilt werden. Ein zusätzlicher Verstärker kann z.B. eine Surroundanlage, eine Soundbar oder ein Verstärker in der Küche sein.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Länge (mm)
46 mm
Dicke
24 mm
Gewicht
22 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
1x Toslink
Anschluss 2
2x Toslink
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anzahl
1
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Weitere Suchbegriffe: toslink switch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.