| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-70847468 Herst.-Nr.: 1520 EAN/GTIN: 4250686405200 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die StyleShell Air sind nur 0.3mm dünn und bestehen aus PP (Polypropylen).
Die rutschfeste Oberfläche des Cases sorgt für ein angenehmes und sichereres Handling des Smartphones, was durch die extrem dünne Hülle sein beliebtes Design nahezu unverändert beibehält.
Zudem sorgt die Materialbeschaffenheit des Cases für einen 360° Schutz vor Schmutz und Kratzern. Durch die semi-transparente Materialzusammensetzung bleibt das Handy dezent sichtbar.
Alle Tasten und Ecken des Smartphones sind rundum geschützt, der Ausgang des Audioports ist verstärkt, zudem bietet das StyleShell Air auch die notwendige Sicherheit für die Kameralinse, die durch eine integrierte Erhöhung geschützt wird. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 4.7 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Polypropylen (PP) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent, Weiß | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 7/8 | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Verschlussart | Nicht zutreffend | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 0.3 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle weiß, mobiltelefon hülle, smartphone hülle weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |