Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PPC 1.5/S/12 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact PPC 1.5/S/12 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact PPC 1.5/S/12 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70746677
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213483
EAN/GTIN:
     4046356565998
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
Reihenklemmenverbinder
anhänger steckverbindung
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
17.5 A
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
17.8 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,077*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,157*
€ 4,94683
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,097*
€ 4,87543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,787*
€ 4,50653
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,077*
€ 3,66163
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3213690
ab € 0,1294*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3212840
ab € 1,084*
Zubehör
Phoenix Contact
3212853
ab € 1,123*
Zubehör
Phoenix Contact
3212866
ab € 1,162*
Zubehör
Phoenix Contact
3212808
ab € 0,868*
Zubehör
Phoenix Contact
3212811
ab € 0,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3212756
ab € 0,6328*
Zubehör
Phoenix Contact
3212769
ab € 0,6712*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.