Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 13 2811 Schraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 13 2811 Schraubbefestigung
Cimco 13 2811 Schraubbefestigung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70732719
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     132811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
cimco schraublocher quadrat
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schraubbefestigung
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Höhe
42 mm
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, cimco blechlocher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,53*
€ 362,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,04*
€ 358,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,64*
€ 336,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,64*
€ 322,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,86*
€ 311,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
135046
ab € 105,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.