Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix USIG MIT ST-SI Anschlussblock Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix USIG MIT ST-SI Anschlussblock Schwarz
Phoenix USIG MIT ST-SI Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70723961
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     5022106
EAN/GTIN:
     4017918285821
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
20 - 6
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.2 mm
Tiefe
61 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 943,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 18,867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.081,87*
€ 1.287,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.064,15*
€ 1.266,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.017,51*
€ 1.210,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 985,41*
€ 1.172,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 943,35*
€ 1.122,59
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0304227
ab € 0,8182*
Zubehör
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,791*
Zubehör
Phoenix Contact
0203153
ab € 0,61549*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,29*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,6912*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,329*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.