Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UK-SILED 24 BK Anschlussblock Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix UK-SILED 24 BK Anschlussblock Schwarz
Phoenix UK-SILED 24 BK Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70723785
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3118520
EAN/GTIN:
     4017918283322
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
6.3 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Tiefe
59.5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.124,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 22,4988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.286,23*
€ 1.530,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.266,64*
€ 1.507,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.207,58*
€ 1.437,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.169,18*
€ 1.391,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.124,94*
€ 1.338,68
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.