Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91874910 Herst.-Nr.: 1439997 EAN/GTIN: 4046356476652 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 10.7 g | Merkmale | Stecker | M12 | | Produktfarbe | Schwarz, Metallisch | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | | Zertifizierung | REACh SVHC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, asi-buchse gerade |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,29167* | € 4,70167* | | | | | | | 24 Tage | | | 60 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,30* | € 4,71* | | | | | | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,3345* | € 4,7545* | | | | | 22 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,37* | € 4,78* | | | | | 25 Tage | | | 60 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 4,64* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 282,1002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|